Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI22590C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22590C
EAN/GTIN:
     3329680225907
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0095 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten din lang, doppelkarte, doppelkarten clairefontaine, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 13,83*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 13,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111390C
ab € 3,00*
Zubehör
Clairefontaine
50085C
ab € 5,05*
Zubehör
Clairefontaine
3329680243901
ab € 10,20*
Zubehör
Clairefontaine
50088C
ab € 4,82*
Zubehör
Clairefontaine
50081C
ab € 3,45*
Zubehör
Clairefontaine
51200C
ab € 8,64*
Zubehör
Clairefontaine
50086C
ab € 3,73*
Zubehör
Clairefontaine
12890C
ab € 74,57*
Zubehör
Clairefontaine
12590C
ab € 6,71*
Zubehör
Clairefontaine
11490C
ab € 2,55*
Zubehör
Clairefontaine
11590C
ab € 3,94*
Zubehör
Clairefontaine
75095C
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.