Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung gold
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI50086C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
50086C
EAN/GTIN:
3329680500868
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C6
,
C6 Briefumschlag
,
briefumschläge farbig c6 120g
,
briefumschläge farbig c6
,
briefumschläge farbig
,
Briefversandtasche
,
Versandhülle
,
Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 111390C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine
111390C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine 50085C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Gold
Clairefontaine
50085C
ab € 5,03*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Gold
Clairefontaine
3329680243901
ab € 10,20*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert gold
Clairefontaine
50088C
ab € 5,35*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung gold
Clairefontaine
50081C
ab € 3,73*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert gold
Clairefontaine
51200C
ab € 8,68*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
12890C
ab € 74,26*
Zubehör
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
12590C
ab € 69,42*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
22590C
ab € 85,38*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
11490C
ab € 3,02*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
11590C
ab € 3,92*
Zubehör
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück gold
Clairefontaine
75095C
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen