Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück knospengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück knospengrün
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück knospengrün
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück knospengrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21240C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21240C
EAN/GTIN:
     3329680212402
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0013 kg
Farbe:
grün
Farbname:
knospengrün
Höhe:
95 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,16*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22840C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11540C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
75050C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.