Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136452
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11540C
EAN/GTIN:
     3329680115406
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Leaf Bud Green - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) getönte Faserkarten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Getönte Faserkarten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Leaf Bud Green
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22840C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
21240C
ab € 1,51*
Zubehör
Clairefontaine
75050C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.