Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück knospengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück knospengrün
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück knospengrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75050C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75050C
EAN/GTIN:
     3329680750508
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte grün
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Farbe:
grün
Farbname:
knospengrün
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,88*
1
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 5,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22840C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11540C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
21240C
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.