Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136438
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22350C
EAN/GTIN:
     3329680223507
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen C6 - Leaf Bud Green - 110 x 155 mm - 210 g/m² - 25 Blatt vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
110 x 155 mm
Medientyp
Vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Leaf Bud Green
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22840C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11540C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
21240C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
75050C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.