Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5531C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5531C
EAN/GTIN:
     3329680055313
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.0038 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
bonbonrosa
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,17*
1
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12313C
ab € 4,04*
Zubehör
Clairefontaine
12513C
ab € 4,46*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,51*
Zubehör
Clairefontaine
5538C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
1413C
ab € 1,66*
Zubehör
Clairefontaine
14213C
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.