Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136444
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1513C
EAN/GTIN:
     3329680015133
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen DL - Papier - Dragee Pink - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) getönte Faserkarten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Getönte Faserkarten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Dragee Pink
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12313C
ab € 4,04*
Zubehör
Clairefontaine
12513C
ab € 4,46*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,51*
Zubehör
Clairefontaine
5538C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5531C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
1413C
ab € 1,66*
Zubehör
Clairefontaine
14213C
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.