Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Pink
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-82802261
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
3329680242133
EAN/GTIN:
3329680242133
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Pink
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
clairefontaine kopierpapier clairalfa a4 210 g/qm
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2584* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 12313C Briefumschlag
Clairefontaine
12313C
ab € 4,05*
Zubehör
Clairefontaine 12513C Briefumschlag
Clairefontaine
12513C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine Pollen
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Bonbonrosa
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine Pollen DL
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,47*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert bonbonrosa
Clairefontaine
5538C
ab € 2,53*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5531C
ab € 2,17*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5535C
ab € 2,61*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück bonbonrosa
Clairefontaine
1413C
ab € 1,67*
Zubehör
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt bonbonrosa
Clairefontaine
14213C
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen