Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert bonbonrosa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI5538C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
5538C
EAN/GTIN:
3329680055382
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
bonbonrosa
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
clairefontaine briefumschlag 120g
,
briefumschläge farbig
,
briefumschläge farbig clairefontaine
,
Briefversandtasche
,
Quadratbriefhülle
,
Quadratbriefhüllen
,
quadratische
,
quadratischer
,
Quadratumschlag
,
Quadratumschläge
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandhülle
,
Versandumschlag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 3,76*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 5,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 37,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 12313C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine
12313C
ab € 4,04*
Zubehör
Clairefontaine 12513C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine
12513C
ab € 4,46*
Zubehör
Clairefontaine Pollen
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Bonbonrosa
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine Pollen DL
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Pink
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,44*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,51*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5531C
ab € 2,16*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung bonbonrosa
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück bonbonrosa
Clairefontaine
1413C
ab € 1,66*
Zubehör
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt bonbonrosa
Clairefontaine
14213C
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen