Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT22021
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22021
EAN/GTIN:
     4260061895199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.5 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Form:
eckig
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 23,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 24,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,00*
€ 25,81*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,91*
€ 26,09*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 21,49*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33002
ab € 12,16*
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,14*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,22*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,04*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,07*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,05*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.