Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713933
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482980565
EAN/GTIN:
     4021344094735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Push Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 155mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 100mm · Ausführung Ablauf: fest oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Abfallstopfen: Ja · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Unter Wasserdruck abnehmbar: Nein · Verbrühschutz: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 110mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Serie:
KLUDI ZENTA SL
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110700197500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,30*
€ 142,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 156,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,59*
€ 157,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,28*
€ 157,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,21*
€ 159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,26*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 213,91*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 158,28*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 76,82*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 120,35*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,40*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,83*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,60*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 302,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.