Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 EZS 30/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56156758
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0004
EAN/GTIN:
     4012799940043
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 EZS 30/2 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
80 °C
Volumenstrom:
3600 m³/h
Drehzahl:
2881 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,16*
€ 858,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 753,78*
€ 875,01*
Frei Haus
ab € 769,03*
€ 890,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 774,07*
€ 899,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,02*
€ 919,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,07*
€ 1.069,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,48*
€ 1.008,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,96*
€ 974,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,07*
€ 921,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,05*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,76*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1563
ab € 253,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 113,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 58,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 241,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 49,95*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.