| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163773344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163773344 EAN/GTIN: 4332163773344 |
| |
|
| | |
| 4332163773344 Rundschlinge, einfach - Tragfähigkeit farbcodiert - Abriebfest ausgerüstet - Oberflächenschonend - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit - Eingewebte Tonnenstreifen - DIN EN 1492-2 - Material: Polyester (PES) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4332163773344, neutrale Produktlinie, Rundschlingen, Gurtschlingen, einfach, 28573223, 1649106, 28573222, Anschlagmittel, 28573221, Hebezeuge, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 3m, N:1, 5m, Tragfähigkeit farbcodiert, Abriebfest ausgerüstet, Oberflächenschonend, Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit, Eingewebte Tonnenstreifen, DIN EN 1492-2, Material: Polyester (PES), Hebeschlingen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,11* | € 7,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,33* | € 7,48* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,80* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|