| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6100-7020 Herst.-Nr.: 6100-7020 EAN/GTIN: 4026434167078 |
| |
|
| | |
| Das Rundbügelschloss der Marke BASI aus hochwertigem Edelstahl bietet höchsten Schutz für Ihr Eigentum. Eignet sich perfekt zum Verschließen von Toren, Anhängern, Auflagenboxen, Kellerräume oder Schränke. Das Vorhangschloss ist mit einem gehärtetem Stahlbügel und Gummiummantelung ausgestattet. Die Ummantelung aus Gummi und die angebrachten Zylinderklappe bieten zusätzlichen Witterungsschutz. Durch die runde Form des Schlosses bietet das Diskusschloss nur wenig Angriffspunkte und mehr Sicherheit. Dank des Korpus aus Edelstahl ist das Schloss zudem rostfrei. Erhältlich in Gleichschließend / Verschiedenschließend – Lieferung inklusive 2 Schlüssel. - Rundbügelschloss / Vorhangschloss mit Edelstahlkorpus und Stahlbügel
- Mit extra Witterungsschutz und Zylinderklappe
- Die Scheibenform sorgt für zusätzlichen Aufbruchsschutz
- Zum Verschließen von Kellertüren, Tore, Schuppen, Werkzeugen oder als Anhängerschloss verwendbar
- Automatisches Schließwerk das beim Herunterdrücken des Bügels schließt
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 9.5 mm | Bügelhöhe: | 17.5 mm | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 70 mm | Gewicht: | 255 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss basi edelstahl, basi bügelschloss, bügelschloss edelstahl, rundbügelschloss, vorhängeschloss, sicherheitsschloss, messingschloss, edelstahl, kneifschutz, zahlenschloss, zahlenkombination, diskus, diskusschloss, wetterfest, sicher, massiv, stabil, hochwertig, 2, 4, 6, verschiedenschließend, schlüssel, lock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 11,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,07* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|