Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022228 CCK/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022228 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22228 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576600166
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 86,5 kN Tragzahlen statisch: 900 kN Tragzahlen dynamisch: 710 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Schultermaß d2: 166 mm Außendurchmesser D: 250 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 28 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 3128 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 135 mm Spannhülse: H 3128 Breite B: 68 mm Referenzdrehzahl min-1: 2400 Schultermaß D1: 216 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 3128
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
250 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
28
Breite B:
68 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
86,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
140 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
135 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
216 mm
Schultermaß d2:
166 mm
Spannhülse:
H 3128
Tragzahlen dynamisch:
710 kN
Tragzahlen statisch:
900 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22228 CCK/W33, 10022228 CCK/W33
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,94*
€ 401,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,98*
€ 401,88*
Lager 8670
20
Frei Haus
ab € 467,75*
€ 501,33*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 472,91*
€ 508,00*
Frei Haus
ab € 483,50*
€ 519,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22228-E1-K
ab € 301,65*
Ähnlich
SNR
22228.EAKW33
ab € 301,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.