Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie
>
Artikel
WIHEDÜ Stretchfolie, 15µ/300m/500mm, HSTF 1503050
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-380103
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
380103
EAN/GTIN:
4066300381030
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern, transparent, Stärke: 15my, 300m : 500mm, Nettofoliengewicht: 2,07 kg, Rollengewicht: 2,37 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
15 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
2,37 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Hstf/Mstf/Dbf
Weitere Suchbegriffe:
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
handstretchfolie 15my 300m x 500mm
,
bündelfolie
,
bündelfolie transparent
,
Handwickelfolie
,
Palettenfolie
,
Packfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,56*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 4,92667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,08*
€ 58,41
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,70*
€ 56,76
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 45,32*
€ 53,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,63*
€ 51,92
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 41,49*
€ 49,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,60*
€ 47,12
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 35,59*
€ 42,35
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,31*
€ 40,83
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 33,96*
€ 40,41
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,56*
€ 35,18
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handstretchfolie 16 my 0,5x 300m transparent
Willy Heckmann
380118
ab € 11,77*
Ähnlich
Handstretchfolie 18 my 0,5x300m transparent
Willy Heckmann
380110
ab € 13,38*
Ähnlich
Stretchfolie 50cmx300m 17mym WIHEDÜ 380.104
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,99*
Ähnlich
Stretchfolie, 50cmx300m, 23mym WIHEDÜ 380.122
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,34*
Ähnlich
WIHEDÜ Ministretch, 23µ/150m/100mm, HSTF 2301510 ohne Griff
Willy Heckmann
380218
ab € 1,13*
Ähnlich
WIHEDÜ Stretchfolie 15µ/2100m/500mm 260% Power außen glatt
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
WIHEDÜ Stretchfolie mit 30% Regenerat 23µ/1400m/500mm 150% PCR 30%
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
WIHEDÜ Stretchfolie, 17µ/300m/500mm, HSTF/PS 1703050
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
WIHEDÜ Stretchfolie, 20µ/300m/500mm, HSTF/PS 2003050
Willy Heckmann
380205
ab € 39,97*
Ähnlich
WIHEDÜ Stretchfolie, 23µ/300m/500mm, HSTF/PS 2303050
Willy Heckmann
380202
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen