Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 23µ/300m/500mm, HSTF/PS 2303050


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380202
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380202
EAN/GTIN:
     4066300382020
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHE-stretch-Handstretchfolie (nach Prostretch-Norm) transparent Stärke: 23my, 300m : 500mm, Nettofoliengewicht: 3,17 kg, Rollengewicht: 3,47 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
23 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Rollengewicht:
3,47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,11667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,01*
€ 83,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,62*
€ 80,47
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 64,23*
€ 76,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,26*
€ 74,09
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 59,14*
€ 70,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,16*
€ 66,83
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 50,55*
€ 60,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,62*
€ 57,86
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 48,13*
€ 57,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,70*
€ 50,81
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 13,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,99*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,56*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.