Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Ministretch, 23µ/150m/100mm, HSTF 2301510 ohne Griff


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380218
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380218
EAN/GTIN:
     4066300382181
Suchbegriffe:
Wickelfolie
Handstretchfolie
Handwickelfolie
Palettenfolie
WIHEDÜ - Mini-Stretchrolle, Stärke: 23my, 150m : 100mm, transparent, ohne Handgriff (vorgereckt), Kerndurchmesser 38mm, Kernlänge 140mm
Weitere Informationen:
Folienstärke:
23 µm
Länge:
150 m
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stretchfilm, Dehnfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Rolle (ab € 1,13* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2,09*
€ 2,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1,72*
€ 2,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 1,67*
€ 1,99
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 1,63*
€ 1,94
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,61*
€ 1,92
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,56*
€ 1,86
pro Karton
ab 800 Kartons
€ 1,51*
€ 1,80
pro Karton
ab 1600 Kartons
€ 1,44*
€ 1,71
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,13*
€ 1,34
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 13,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,99*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,56*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.