Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 17µ/300m/500mm, HSTF/PS 1703050


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380204
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380204
EAN/GTIN:
     4066300382044
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHE-stretch-Handstretchfolie (nach Prostretch-Norm) transparent Stärke: 17my, 300m : 500mm, Nettofoliengewicht: 2,35 kg, Rollengewicht: 2,65 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
17 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Rollengewicht:
2,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 5,35167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,18*
€ 63,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 51,56*
€ 61,36
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 48,98*
€ 58,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,15*
€ 56,11
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 44,79*
€ 53,30
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,83*
€ 50,97
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 38,55*
€ 45,87
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,06*
€ 44,10
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 36,68*
€ 43,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,11*
€ 38,21
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 12,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 17,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12388*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.