Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Bulkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X71216
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden - Bulkkabel - 304.8 m - UTP - CAT 5 - robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust
Länge
304.8 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5
Impedanz
100 Ohm
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 2,30*
1 Tag
127
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,05*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 173,63*
€ 202,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,96*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.