Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsselsatz 40/13/6QR KN 19 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     4012-740345
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261543
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 19-teilig:

13 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415QR N: L. 117 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" Nr. 405QR: L. 54 ;150 mm

1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" Nr. 407QR: L. 37 mm

1 QuickRelease-Steckgriff 1/4" Nr. 400QR: L. 150 mm

1 QuickRelease-Quergriff 1/4" Nr. 404QR: L. 116 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Werkzeuge:
19 St.
Breite mm (b):
130 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
230 mm
Gewicht (g):
876 g
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,63*
€ 150,55*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 151,37*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 132,32*
€ 152,84*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 153,43*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 153,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 482,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 199,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 171,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,35*
Ähnlich
Stahlwille
91220418
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.