Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, rot, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, rot, mittel
Detailbild - S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, rot, mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 067
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 067
EAN/GTIN:
     4012677110674
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Haushalt-Handschuhe, Latex, S�nger Professional Allround, rot,mittel

Anti-Rutsch Profil, doppelte Spezialbeschichtung, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, anatomische Passform, extra stabil, 30 cm L�nge

Farbschema rot f�r den Bereich WC und umgebende Fliesen

Standards:

  • CE
<
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
rot
Gr��e:
mittel
Oberfl�che:
Wabenstruktur
Ausf�hrung:
mit Rollrand
L�nge:
300 mm
St�rke:
54 g
Verpackungsgr��e:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh m, arbeits handschuhe, sänger arbeitshandschuhe, Latex-Handschuhe, Latexhandschuhe, Handschuhe, Haushalt-Handschuhe, Garten-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,589* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,89*
€ 7,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 202
ab € 9,96*
Ähnlich
S�nger
11 172
ab € 4,91*
Ähnlich
S�nger
11 102
ab € 4,90*
Ähnlich
S�nger
11 192
ab € 1,82*
Ähnlich
S�nger
11 082
ab € 5,91*
Ähnlich
S�nger
11 077
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger
11 072
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.