Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, mittel
Detailbild - Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 202
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 202
EAN/GTIN:
     4012677112029
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, mittel

Gummihandschuhe mit Profil mit extra gerautem Profil. Extra robust und haltbar. Ideale Passform, extra stabil, Velourinnenflock, 30 cm L�nge

Unser Pr�mienhandschuh hat durch ein spezielles Zackenprofil eine besonders gute Griffigkeit. Die hohe Materialst�rke garantiert besten Schutz gegen�ber physikalischen, biologischen und chemischen Einwirkungen. Er ist geeignet f�r alle Arbeiten rund um den Haushalt und ist besonders lange haltbar. Auch ideal einzusetzen als Handschuh zum Anziehen von medizinischen Kompressions- und St�tzstr�mpfen.

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelb
Gr��e:
mittel
Oberfl�che:
Zackenprofil
Ausf�hrung:
extra stabil
L�nge:
300 mm
Verpackungsgr��e:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Latex-Handschuhe, Handschuhe, Haushalt-Handschuhe, Garten-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,996* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,50*
€ 17,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 172
ab € 4,91*
Ähnlich
S�nger
11 102
ab € 4,90*
Ähnlich
S�nger
11 192
ab € 1,82*
Ähnlich
S�nger
11 082
ab € 5,91*
Ähnlich
S�nger
11 077
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger
11 072
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger
11 067
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.