Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, blau, mittel
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-11 172
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
11 172
EAN/GTIN:
4012677111725
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, blau, mittel
Gummiprofil, Anti-Rutsch Profil, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, ideale Passform, extra stabil, 30 cm L�nge
Standards:
CE
<
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Gr��e:
mittel
Oberfl�che:
Diamantprofil
Ausf�hrung:
mit Rollrand
L�nge:
300 mm
Gewicht:
48 gr
Verpackungsgr��e:
10 Paar
... >
sänger
>
Haushaltsprodukte
>
Haushaltshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
latexhandschuhe blau gr.m gepudert
,
gummi handschuh
,
gummi-handschuh sänger
,
Latex-Handschuhe
,
Handschuhe
,
Haushalt-Handschuhe
,
Garten-Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,91*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,491* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,08*
€ 9,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,55*
€ 7,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, mittel
S�nger
11 202
ab € 9,96*
Ähnlich
Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, gelb, mittel
S�nger
11 102
ab € 4,90*
Ähnlich
Haushalt-Handschuhe, Latex, Veno Grip, mittel
S�nger
11 192
ab € 1,82*
Ähnlich
S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, blau, mittel
S�nger
11 082
ab € 5,91*
Ähnlich
S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, gelb, mittel
S�nger
11 077
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, gr�n, mittel
S�nger
11 072
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, rot, mittel
S�nger
11 067
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen