Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, gelb, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, mittel
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 102
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 102
EAN/GTIN:
     4012677111022
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, gelb, mittel

Gummiprofil, Anti-Rutsch Profil, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, ideale Passform, extra stabil, 30 cm L�nge

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelb
Gr��e:
mittel
Oberfl�che:
Diamantprofil
Ausf�hrung:
mit Rollrand
L�nge:
300 mm
Gewicht:
48 gr
Verpackungsgr��e:
10 Paar
PZN:
01 30 44 98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,49* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 202
ab € 9,96*
Ähnlich
S�nger
11 172
ab € 4,91*
Ähnlich
S�nger
11 192
ab € 1,82*
Ähnlich
S�nger
11 082
ab € 5,91*
Ähnlich
S�nger
11 077
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger
11 072
ab € 5,90*
Ähnlich
S�nger
11 067
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.