Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77709877
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181367
EAN/GTIN:
     4021103813676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Zugfestigkeit
216 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,70*
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03397*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0742*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0128*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0194*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0695*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,073*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1416*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0805*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0283*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0381*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.