Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5161045G4 Badarmatur Dusche Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5161045G4 Badarmatur Dusche Golden
Kludi 5161045G4 Badarmatur Dusche Golden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098403
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5161045G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Golden
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,13*
€ 1.030,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,00*
€ 972,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,73*
€ 942,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,43*
€ 909,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 101,73*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 159,88*
Ähnlich
Kludi
5161005G5
ab € 526,61*
Ähnlich
Kludi
6235305-00
ab € 19,25*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 37,61*
Ähnlich
Kludi
6651405-00
ab € 53,44*
Ähnlich
Kludi
6653305-00
ab € 37,71*
Ähnlich
Kludi
6653405-00
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.