Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 6653405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 6653405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Kludi 6653405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213437
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6653405-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
brausearm kludi
brausearm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
61 mm
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 110,54*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 172,24*
Ähnlich
Kludi
5161005G5
ab € 566,42*
Ähnlich
Kludi
5161045G4
ab € 776,41*
Ähnlich
Kludi
6235305-00
ab € 19,24*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 37,45*
Ähnlich
Kludi
6651405-00
ab € 53,52*
Ähnlich
Kludi
6653305-00
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.