Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 6235305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 6235305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Kludi 6235305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213419
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6235305-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 101,73*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 159,88*
Ähnlich
Kludi
5161005G5
ab € 526,61*
Ähnlich
Kludi
5161045G4
ab € 720,17*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 37,61*
Ähnlich
Kludi
6651405-00
ab € 53,44*
Ähnlich
Kludi
6653305-00
ab € 37,71*
Ähnlich
Kludi
6653405-00
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.