Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kgDieser Pulver-Feuerlöscher von elro ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände. Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden ...
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere te...
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 6 G mit Druckhebelarmatur MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem ...
Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Dauerdruckpulverlöscher. Druckhebelventil, gleichzeitig zum T...
Pulver-Feuerlöscher Aufladelöscher Inhalt 6 kg Brandklasse A, B und C Löschleistung 34A 183B C (10LE) Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C Bedienung per Schlagknopfarmatur mit Schlauch, Löschpistole...
Auflade-Schaumfeuerlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklasse A+B. Ideal für öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit hohem Publikumsverkehr. Schaum kann gezielt am Brandherd aufgebracht werden. Schädigun...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
Brandklasse A · Spezialdüse für eine hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer · Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharzbeschichtung · witterungsbeständig · widerstandsfähig · hohe Standfe...
ABC Feuerlöscher 6kg mit Druckanzeige - Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile - Inhalt 6 kg, mit Manometer - Geprüft nach DIN-EN3 - komplett mit Wandhalterung Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Lös...
Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE6· p...
Mit dem Smartwares BB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Pulverlösche...
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C. Stahlbehälter in Rot. Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer, inklusive Wandhalterung und stabilem Kunststoffstandfuß. Löschle...