Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg
Artikel-Nr.:
     1609-BB6-E
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     BB6-E
EAN/GTIN:
     8711658288093
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg

Dieser Pulver-Feuerlöscher von elro ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände.

Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden muss und Löschrückstände keine große Rolle spielen.

Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen:
* A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien.
* B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz.
* C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas.

Löschleistung:
* 27 A
* 144 B
* C

Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C.

Er ist im Innen- und Außenbreich sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen. Inhalt 6 kg. Entspricht DIN EN 3.
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
Pulver
Gewicht des Inhalts:
6 kg
Brandklasse:
A, B, C
Frostbeständig:
ja, bis -30°
Zertifizierung:
DIN EN 3
Größe:
Höhe 50cm
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher 6kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6kg, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 6, kg, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, elro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,92*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,57*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,48*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,86*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,74*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,81*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,64*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,12*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,83*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.