für Kupfer-Kalt-/Warmwasser-Installation · Gasinstallation · in Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Hartlötpaste "Cu-Rosil"", Art.-Nr. 4000 872 773 · Schmelzbereich 710 °C · Arbeitstemperat...
Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN IS...
Hartlot, Kupfer-Phosphorlot Ausführung: Ohne Silber, nach DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C, Arbeitstemperatur 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2. Anwendung: Für Kupfer-, Kalt...
flussmittelummantelt · 55 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelstahl · warmfest bis 200 °C · Me...
Kupfer-Hartlötstäbe Nr. 3.5607 • Für Kupfer-Kupfer-Verbindungen ohne Flussmittel und Vorreinigung • Bei Rotguss-/Messing-/Kupferverbindungen mit Flussmittel LP5 • Schmelztemperatur 710 °C Lieferung...
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-Cu Zn 40, D...
Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN IS...
flussmittelummantelt · 55 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelstahl · warmfest bis 200 °C · Me...
flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · ...
flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · ...
CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g Hochsilberhaltiges, cadmiumfreies, Lot (Ag 34 %) mit flexibler Flussmittelumhüllung. Guter Durchfluß, hohe Festigkeit. Für Kälte- ...
Kurzbeschreibung Spezial-Hartlot-Kerbstab Vorteile • Gekerbtes, zähflüssiges Spezial-Hartlot für besonders einfache, saubere Handhabung. • Das in die Einkerbungen eingebrachte Flussmittel ist genau...