Assistent Reagenzgläser starkwandig Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern Material der Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas) Reagenzglas-Rand glatt,...
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 100 x16 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube ...
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.5 mm Material Kalk-Natron-Glas
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, ohne Rand Einweg-Reagenzgläser für Laboranwendungen. Nennvolumen 10,0 ml Max. RZB 1000 x·g Ø 16,0 mm Höhe 100,0 mm Abmessungen (ØxH) 16,0 x 100,0 mm Bodenfo...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig Glatter Rand. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm Material Kalk-Natron-Glas
Einweg-Reagenzröhrchen mit Schraubverschluss, PP/PE Reagenzgläser mit Schraubverschluss (PE) zum Schnellverschluss, festschließend, für die Zentrifuge verwendbar, weiß. Die besondere Verschlussform...
Reagenzgläser, Borosilikatglas Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Material Boro 3.3 Verschlus...
Reagenzgläser, Borosilikatglas Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Material Boro 3.3 Verschlus...