Übersicht | "Steckregal"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 105,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 99,32* pro Stück |
| |
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz (1 Angebot) Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, in der Speisekammer, Garage, im Gartenhäuschen oder im Hauswirtschaftsraum bietet es unverzichtbaren Stau... |
|
ab € 56,39* pro Stück |
| |
|
Julius vom Hofe HKA20510ESD |
ab € 177,18* pro Stück |
| |
|
KRIEG Industriegeräte RBK2117 |
ab € 202,48* pro Stück |
| |
Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 825 mm, 3 Böden, Grundregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. (1 Angebot) Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 825 mm, 3 Böden, Grundregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellb... |
Julius vom Hofe 9/HZG08310XL |
ab € 95,83* pro Stück |
| |
|
SCHULTE Lagertechnik 12750 |
ab € 131,65* pro Stück |
| |
Steckregal, H 2300 x B 1600 x T 500 mm, verzinkt (2 Angebote) Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregal... |
|
ab € 195,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 97,43* pro Stück |
| |
|
Julius vom Hofe HKG20510ESD |
ab € 210,01* pro Stück |
| |
|
KRIEG Industriegeräte RPK1028.0001 |
ab € 239,13* pro Stück |
| |
Stecksystem Grundregal 2000x1300x400 mm, Typ 150 kg (16 Angebote) Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö... |
SCHULTE Lagertechnik 12740-130 |
ab € 149,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 90,36* pro Stück |
| |
|
KRIEG Industriegeräte RBK2503 |
ab € 240,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 118,76* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Steckregal | | | Das Steckregal als Multitalent im Bereich Lagerung und Aufbewahrung
Um Waren, Gegenstände oder auch Material zu längerfristig oder auch nur kurzzeitig aufzubewahren, bieten sich die unterschiedlichsten Lagerregal-Modelle an. Je nach aufzubewahrenden Inhalten weisen sie Besonderheiten in Material, Größe und Aufbau auf. Ein Fassregal ist groß und stabil genug, um Fässer zu lagern. Ein Flaschenregal gewährleistet die rollsichere Lagerung von Flachen und ein Schubfachregal überzeugt durch hervorziehbare Regalböden. Ein Steckregal zeichnet sich, wie der Name vermuten lässt, dadurch aus, dass es zusammengesteckt wird. Durch Anbauregale können Steckregale beliebig erweitert werden.
Wie sind Steckregale beschaffen?
Ein Steckregal besteht aus Standleisten, in welche die Zwischenböden eingesteckt werden. Die Breite der Einsteckböden bestimmt hierbei die Breite des einzelnen Regalelements, die Länge der Standleisten die Höhe des Regals. Diese Grundregale können mit Anbauregalen erweitert werden. Die Anbauregale bestehen meist aus nur zwei Standleisten mit Zwischenböden. Die vorhandenen Standleisten des zu erweiternden Regals werden auf der Anbauseite genutzt. Steckregale sind aus Kunststoff, Holz oder Metall erhältlich. Ausführungen aus Metall sind naturgemäß stabiler und oft zum Schutz vor Durchrostung verzinkt erhältlich. Oft werden zur Erhöhung der Stabilität an der Rückseite des Regals Querverstrebungen angebracht, um die Stabilität des Regals zu erhöhen.
Die Abmessungen der Steckregale
- Regalhöhe: Die Gesamthöhe wird bestimmt durch die Länge der tragenden Standleisten
- Fachtiefe: Die Fachtiefe ist die Tiefe der einzusetzenden Regalböden. Gibt ein Hersteller die Abmessungen des Regals in B x H x T an, so bezeichnet hier die Tiefe der Regalfächer
- Fachlänge: Die Fachlänge gibt die nutzbare Breite der Regalböden an
- Fachlast: Die Fachlast gibt die Last an, die ein einzelner Regalboden bei gleichmäßiger Verteilung der Traglast maximal tragen kann
- Regalraster: Das Regalraster gibt an, in welchem Abstand die Böden in der Höhe versetzt werden können, also den Abstand der Aufnahmen in den Standleisten.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.
|
|