Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der LX Tastaturschwenkarm für Wandmontage ist die flexible Wandmontagelösung. Positionieren Sie Ihre Tastatur mit Hilfe der äußerst leichtgängigen Höhe...
LX Kombisystem für Wandmontage Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitli...
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müs...
51 cm Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position während der Dateneingabe - Verlängert die Tastatur um bis zu 107 cm; bei Nichtgebrau...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...
Bei Anbringung einer zweiten Verlängerung am LX Sitz-Steh-Tastaturarm wird dessen Bewegungsbereich um 30 cm vergrößert. Kann auch mit dem interaktiven Arm LD verwendet werden, wenn ein weiterer Dre...
Mit mittelgroßem, silberfarbenem CPU-Halter. Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die per...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die pe...
Diese verstellbare Tastaturplattform ist ein Muss für jede textverarbeitende Büroanwendung. In Verbindung mit einem Monitorständer oder -arm bietet dieses Zubehör eine komplette, ergonomische Schre...
Mit diesem Produkt können Sie die Höhe der Tastaturablage auf einem StyleView-Fahrwagen verstellen, die Tastatur aber weiterhin nach hinten neigen und um 180 Grad drehen. - Passt die Höhe der Tasta...
Passen Sie Ihre Tastatur in überfüllte Arbeitsbereichen ein und greifen Sie mit diesem flachen Tastaturtablett bequem auf Daten zu. Es lässt sich leicht von einer Seite zur anderen bewegen, damit s...
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzig...
Stärkere Beziehungen zu den Patienten aufbauen—während die Unterlagen bequem ausfüllen—mit dieser Arbeitsstation. Einfaches Versetzen von Bildschirm und Tastatur nach oben, unten oder zur Seite, um...
StyleView® Sit-Stand Combo Ablageflächen-System (weiß) Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...