Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang 1000St. Weiß 327234101


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     327234101
EAN/GTIN:
     4003969003958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang 1000St. Weiß 327234101

DIN lang
mit Fenster
Grammatur: 75 g/m²
mit Selbstklebung
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
1.000 St./Pack.

Briefumschlag

Kategorie: Briefumschlag
Format des Umschlages: DIN lang
Fenster vorhanden: Ja
Ausführung des Inhalts (Packung): 1.000 St./Pack.
Herstellerfarbe: Weiß
Verschlusstechnik: mit Selbstklebung
Grammatur: 75 g/m²
Innendruck vorhanden: Ja
Seidenfutter vorhanden: Nein
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Briefumschlag
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
Produkt-Art: Briefumschlag
Hersteller-Nr.: 327234101
EAN: 4003969003958
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
515
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,08*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,18*
€ 15,12*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 23,69*
1 Tag
67
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 27,54*
Lager 1039
67
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 34,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2611005
ab € 10,19*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 9,64*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 17,77*
Ähnlich
Soennecken
1309
ab € 1,86*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,95*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.