Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang mF sk ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/229/a007229q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/229/a007229q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327234101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327234101
EAN/GTIN:
     4003969003958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
515
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,08*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,18*
€ 15,12*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 23,69*
1 Tag
67
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 27,54*
6 Tage
67
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 34,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2611005
ab € 10,19*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 9,64*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 17,77*
Ähnlich
Soennecken
1309
ab € 1,86*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,95*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.