Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang mF sk ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327234101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327234101
EAN/GTIN:
     4003969003958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,15*
€ 15,06*
Lager 1682
1798
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 15,34*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 23,77*
6 Tage
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,14*
€ 42,84*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2611005
ab € 10,18*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 9,55*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 17,85*
Ähnlich
Soennecken
1309
ab € 1,85*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.