Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 801291.1426 P12PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 12 kg wiederaufladbar Bran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 801291.1426 P12PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 12 kg wiederaufladbar Bran
GLORIA 801291.1426 P12PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 12 kg wiederaufladbar Bran
GLORIA 801291.1426 P12PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 12 kg wiederaufladbar Bran
GLORIA 801291.1426 P12PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 12 kg wiederaufladbar Bran
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302241
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426 P12PRO
EAN/GTIN:
     4006325125783
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Auflade-Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
801291.1426 P12PRO
Werksnummer:
9000482103
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
635,00
Gewicht netto Kg:
19,960000
Gewicht brutto Kg:
19,960000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 kg wiederaufladbar
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 101,66*
€ 126,66*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 127,11*
€ 4,95*
ab € 103,69*
€ 132,24*
4 Tage
17
€ 7,99*
ab € 108,85*
€ 134,71*
5 Tage
19
€ 5,50*
ab € 109,13*
€ 139,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,87*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,93*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,98*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,76*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,03*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 33,74*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,50*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.