Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse A+B+C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548661
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     001863.0000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse A+B+C.

Auch für GGVS-Transporte einsetzbar. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar. Geräte prüf- und nachfüllbar. Kompakter Löscher für PKW, Werkstatt oder Küche.

Kompaktfeuerlöscher mit praktischer Einhandbedienung und KFZ-Halter. Die Geräte eignen sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird. Stabiler Tragegriff mit farblich gekennzeichneten Bedienungselementen (Easy Action). Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan, Wasserstoff)

Vorteile ABC-Pulver: - Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. - Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird ggf. auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Pulverlöscher
Inhalt:
2 kg
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
Kfz
Durchmesser:
110 mm
Höhe:
322 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
115 mm
Spritzweite ca.:
4 m
Spritzdauer ca.:
15 sek
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, GLORIA, 548661 49, Autofeuerlöscher, Auto Feuerlöscher, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, KFZ Feuerlöscher, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Pulver Feuerlöscher
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 30,91*
€ 40,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,92*
€ 40,10*
4 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 31,10*
€ 40,43*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 31,58*
€ 40,76*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,39*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,70*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,51*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,19*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.