Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830414424
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13509
EAN/GTIN:
     4030198135099
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Elemente frei Hinweis: Für schweres Packgut geeignet. Durch Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,71 kg
Made in Germany:
ja
Maße L x B x H:
1250 x 850 x 1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Verpackungsfolien, Öko, Flächenkantenschutz, Verpackungsmaterial, Schrumpfhauben, PE-Schrumpfhaube, Begleitpapiertaschen, Gasflaschenwagen, Schrumpfhaubenkonfektionierer, 7830414424, 30414424
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,15*
39 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,67*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,13*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 237,38*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 298,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 876,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9656*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.