Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK55YP-B 60,5 cm (23.8" ) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz (24BK55YP-B.AEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8271355
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55YP-B.AEU
EAN/GTIN:
     8806091969156
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  60,5 cm (23.8" )
Display-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Full HD
Panel-Typ  IPS
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  1000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Anzahl der Farben des Displays  16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)  250 cd/m²
Reaktionszeit  5 ms
Blendfreier Bildschirm  Ja
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Bildschirmdiagonale (cm)  60,4 cm
Oberflächenhärte  3H
Farbtiefe  8 Bit
RGB-Farbraum  NTSC
Farbskala  72%
  
Leistungen  
AMD FreeSync  Nein
Flimmerfreie Technologie  Ja
Smart-Modi  Energiesparend
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  2,4 W
  
Design  
Marktpositionierung  Business
Produktfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Nein
HDMI  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
DVI Anschluss  Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.2
Audioanschlüsse  Ja
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Höhenverstellung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Höheneinstellung  13 cm
Pivot  Ja
Pivot Winkel  0 - 180°
Schwenkbar  Ja
Schwenkwinkelbereich  0 - 90°
Neigungswinkelbereich  5 - 25°
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Neigungsverstellung  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  17 kWh
Stromverbrauch (Standby)  0,3 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Netzteiltyp  Intern
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Lieferumfang  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  DVI, DisplayPort, USB
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  553,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  382,9 mm
Gewicht (mit Ständer)  5,7 kg
Tiefe (ohne Standfuß)  5,84 cm
Höhe (ohne Standfuß)  33,3 cm
Gewicht (ohne Ständer)  3,6 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  627 mm
Verpackungstiefe  178 mm
Verpackungshöhe  505 mm
Paketgewicht  7,9 kg
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8" )
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Bildschirmdiagonale (cm):
60,4 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72%
AMD FreeSync:
Nein
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Energiesparend
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2,4 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter USB-Hub:
Nein
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
13 cm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 180°
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 90°
Neigungswinkelbereich:
5 - 25°
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0,3 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DVI, DisplayPort, USB
Gerätebreite (inkl. Fuß):
553,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
382,9 mm
Gewicht (mit Ständer):
5,7 kg
Tiefe (ohne Standfuß):
5,84 cm
Höhe (ohne Standfuß):
33,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):
3,6 kg
Verpackungsbreite:
627 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
505 mm
Paketgewicht:
7,9 kg
Verpackungsart:
Box
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, lg 24" bildschirm, lg monitore, lg monitor 24bk550y, 24bk55ypb, 24bk55yp, 1080, 1920, 24bk55ypbaeu, full, 24bk55ypb.aeu, hdmi, 16:9, ledmonitor, black, zoll, schwarz, monitor, electronics, sichtbar, 1000:1, displayport, 1920x1080, pivot, 23.8, pixel, 1000, 10001, 23.8", 1080p
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,79*
ab € 92,73*
€ 119,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,52*
€ 128,35*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 101,28*
€ 129,14*
€ 8,50*
ab € 98,96*
€ 129,42*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 115,00*
€ 145,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.