Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BK55YP-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-129664
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55YP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1347108
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
627 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
7900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI, DisplayPort, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 180 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
382.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
5700 g
Breite (ohne Standfuß)
5700 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
333.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2.4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 101,45*
€ 134,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,43*
€ 134,74*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,59*
€ 136,13*
4 Tage
45
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,01*
€ 150,87*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 157,73*
€ 195,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,07*
€ 159,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,41*
€ 152,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,79*
€ 135,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,45*
€ 120,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.