Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI-D VGA DisplayPort Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI-D VGA DisplayPort Lautsprecher
LG LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI-D VGA DisplayPort Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     7405B-999587712
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55YP-B
EAN/GTIN:
     8806091969156
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

LG LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI-D VGA DisplayPort Lautsprecher

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG 24BK55YP-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse: Klasse E Leistungsmerkmale: USB 2.0 Hub Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1000:1 Reaktionszeit: 5 ms Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Farbraum: 72% NTSC (CIE 1931) Eingangsanschlüsse: HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung: Blendfrei, 3H Hard Coating Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 55,38 cm x 24 cm x 38,29 cm Gewicht: 5,7 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 9 Kennzeichnung: TUV SUD, PVC-free

LG LED–Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI–D VGA DisplayPort Lautsprecher

Produktbeschreibung:

Das IPS–Display gibt Farben präzise und brillant wieder,
egal aus welchem Blickwinkel. Dadurch ist es perfekt
für professionelle Anwendungen geeignet und punktet
durch erstklassige Bildqualität.

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60,4 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, 8–Bit–Gamma, Super Resolution+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55,38 cm x 24 cm x 38,29 cm – mit Fuß
Gewicht
5,7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1.2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI–D (HDCP) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ USB 2.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ Audio Line–In
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–5/+25
Schwenkwinkel
360
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
130 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI–D–Kabel ¦ 1 x DisplayPort–Kabel ¦ 1 x USB–Kabel
Kennzeichnung
TUV SUD, PVC–free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
17.1 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dual Controller Software, LG On–Screen Control
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 55,38 cm – Tiefe: 24 cm – Höhe: 38,29 cm – Gewicht: 5,7 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 55,38 cm – Tiefe: 5,84 cm – Höhe: 33,31 cm – Gewicht: 3,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62,7 cm
Transporttiefe
17,8 cm
Transporthöhe
50,5 cm
Transportgewicht
7,9 kg

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,79*
ab € 92,73*
€ 119,49*
€ 3,50*
ab € 100,52*
€ 128,35*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 101,28*
€ 129,14*
€ 8,50*
ab € 98,96*
€ 129,42*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 115,00*
€ 145,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.