Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-104862
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022 211 111
EAN/GTIN:
     4008496356812
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
- Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern - ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen - garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards) - nicht wiederaufladbar - Typ Block E / 6LR61 - Leistung 9 V - Kapazität 630 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
Block E / 6LR61
Leistung:
9 V
Kapazität:
630 mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Alkaline-Batterie, Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Batteries, Industrial, Micro Batterie, Varta Industrial
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
6 Tage
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,07*
1 Tag
819
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,981*
€ 1,16739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,79*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4020211111
ab € 1,81*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 2,58*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,06667*
Ähnlich
Varta
4003211302
ab € 0,2791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.