Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüneck® Optimal Abbeizer Inhalt:1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10202-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     051340500000-0290
EAN/GTIN:
     4005941045215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
kluthe abbeizer
abbeizer
Grüneck® Optimal Grüneck® Optimal ist ein spezieller Fassadenabbeizer mit dem sich kinderleicht Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputze, Acryl-, Alkyd-,NC- und Styrollacke entfernen lassen. Sie können des Weiteren auch mehrfach bestrichene Rauhfasertapeten, Klebstoff- und Schaumstoff-Teppichbodenreste ausgezeichnet vom Untergrund loslösen. Grüneck® Optimal wurde vom Fresenius Institut 11/2007 gestest und als leicht biologisch abbaubar eingestuft.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grüneck Abbeizer, Abbeizer Optimal, Abbeizmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 21,15* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051250500000-0562
ab € 21,27*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051360500000-0562
ab € 16,20*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051350500000-0273
ab € 18,19*
Ähnlich
Pufas
15402000
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.