Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüneck® 2000 Entschichter Abbeizer Inhalt:1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10203-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     051250500000-0562
EAN/GTIN:
     4005941048575
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
kluthe abbeizer
abbeizer
Grüneck® 2000 Abbeizer Grüneck® 2000 Abbeizer ist ein umweltschonder Abbeizer, der keine Säuren, Laugen oder Chlorkohlenwasserstoffe enthält. Mit dem Grüneck® 2000 Abbeizer lassen sich Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputze, Acryl-, Alkyd-,NC- und Styrollacke spurlos entfernen. Außerdem kann man mit dem Abbeizer auch mehrfach bestrichene Rauhfasertapeten, Klebstoff- und Schaumstoff-Teppichbodenreste leicht vom Untergrund loslösen. Grüneck® 2000 Abbeizer gehört zu einer neuen Generation Abbeizer bei der ein hoher Wirkungsgrad und Umweltschonung miteinander vereinbar sind.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abbeizmittel, Grüneck Abbeizer, Entschichter, Entschichter 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 21,27* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051340500000-0290
ab € 21,15*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051360500000-0562
ab € 16,20*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051350500000-0273
ab € 18,19*
Ähnlich
Pufas
15402000
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.