Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUFAS Abbeizer P15 intensiv Inhalt:0,75 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10757-1
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     15402000
EAN/GTIN:
     4007954154021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
pufas abbeizer
abbeizer
PUFAS Abbeizer P15 Der Abbeizer von PUFAS ist ein karftvolles und schnelles Abbeizmittel für Farben und Lacke. Entfernt Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben und ähnliche Beschichtungen. PUFAS Abbeizer ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen (CKW) und N-Methylpyrrolidon (NMP) und wirkt in ca. 15 bis 30 Minuten je nach Untergrund, löst gleichzeitig mehrere Schichten. Für Holz, Metall und Mauerwerk ist die Verwendung des Abbeizer unbedenklich, bei Kunstoffen und exotischen Hölzern ist die Eignung vorher zu testen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pufas Abbeizer, Kraft-Abbeizmittel, Abbeizmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 75 Zentiliter (ab € 0,21907* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 23,10*
€ 27,49
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 22,93*
€ 27,29
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 21,95*
€ 26,12
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 20,74*
€ 24,68
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051250500000-0562
ab € 21,27*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051340500000-0290
ab € 21,15*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051360500000-0562
ab € 16,20*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
051350500000-0273
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.