Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 2500 Liter Volumen, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269742
EAN/GTIN:
     4023122500049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 2.500 Liter Volumen, natur-transparent
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
  • 3 Verschraubungen (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmuttern im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
  • Volumen: 2500 Liter
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2500
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 1870
  • Breite außen [mm]: 995
  • Tiefe außen [mm]: 1870
  • Höhe außen [mm]: 1650
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit, DIBt (Z-40.21-138)
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1870 mm
Breite Außen:
995 mm
Tiefe Außen:
1870 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,54*
€ 1.516,65*
€ 4,95*
ab € 1.413,31*
€ 1.605,73*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.475,17*
€ 1.666,17*
Frei Haus
ab € 1.661,83*
€ 1.878,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,35*
€ 1.996,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,75*
€ 2.376,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,88*
€ 2.354,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,11*
€ 2.248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,92*
€ 2.183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,35*
€ 2.121,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
269680
ab € 717,88*
Ähnlich
k.A.
269681
ab € 855,16*
Ähnlich
k.A.
269682
ab € 1.246,78*
Ähnlich
k.A.
269743
ab € 1.771,05*
Ähnlich
k.A.
269683
ab € 2.097,00*
Ähnlich
k.A.
269684
ab € 2.618,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.